|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976788586 Herst.-Nr.: 009290099 EAN/GTIN: 4021163168655 |
|
|
|  |  |
 | SCHELL SSC Bluetooth( R )-Modul FLOW SSC Bluetooth( R )·Modul Flow Zur drahtlosen Parametrierung des SSC fähigen SCHELL Unterputz·Spülkastens MONTUS Flow. Zugriff mittels SSC Bluetooth( R )·App (downloadbar über App·Store · Play·Store) und mobiler Android· oder iOS·Endgeräte. Das Modul ermög Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | 009290099 | Werksnummer: | 6001040219 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SSC-Bluetooth-Modul |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 202,05* | € 249,69* |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 212,23* | € 252,78* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 212,87* | € 255,22* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 216,58* | € 258,31* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 218,05* | € 259,48* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|