| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976739357 Herst.-Nr.: 3840105WR EAN/GTIN: 4021344099723 |
| |
|
| | |
| Kludi Waschtischarmatur ZENTA SL E 3840105, DN 15, elektronisch chrom Feinbau-Set · runde Rosette · Stromversorgung über 230 V Netzgerät oder 6 V Lithium Batterie · Wandmontage · Temperaturwählgriff · Strahlregler M 24 x 1 · Durchflussmenge 1,9 l/min bei 3 bar · mit optischer Gegenstandserfassung · Ausladung 240 mm Weitere Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3840105WR | Werksnummer: | 6001038111 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | UP-Wandarmatur | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 483,81* | € 568,61* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 471,36* | € 570,15* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 486,02* | € 571,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 567,53* | € 661,19* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.458,32* | € 1.620,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|