| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976738078 Herst.-Nr.: 10174918 EAN/GTIN: 9008745700019 |
| |
|
| | |
| NKE 10174918 Rillenkugellager 625 -2RS Innen-Ø 5 mm Außen-Ø 16 mm Breite5 mm Innen 5 mm Außen 16 mm Breite 5 mm Gewicht 0,005 kg EAN 9008745700019 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -20 bis +120 °C Stromisolierung keine Material Standard-Wälzlagerstahl Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Außenring ohne Flansch/Nut Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Kugelreihen einreihiges Lager
NKE 10174918 Rillenkugellager 625 -2RS Innen-Ø 5 mm Außen-Ø 16 mm Breite5 mm Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | eClassID: | 23051001 | HerstellerNr: | 10174918 | Werksnummer: | 10174918 | Länge netto mm: | 0,02 | Breite netto mm: | 0,02 | Höhe netto mm: | 0,01 | Gewicht netto Kg: | 0,005000 | Gewicht brutto Kg: | 0,005000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager | Ausfuehrung: | Breite5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,33* | € 2,03* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,50* | € 2,24* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,59* | € 2,50* | | | | | 3 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,85* | € 2,75* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 105,29* | € 124,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|