| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976720135 Herst.-Nr.: 6001033028 EAN/GTIN: 4059625201848 |
| |
|
| | |
| EH-WT-MI 70 AXOR MYEDITION o Pl m PO Ablaufgarnitur brushed brass ComfortZone 70 · Ausladung 151 · PowderRain · max. Durchflussmenge 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit isolierter Wasserführung · Wasserwege ohne Kontakt zu Nickel und Blei · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technis Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001033028 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 673,92* | € 793,80* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 692,68* | € 806,30* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 695,83* | € 809,94* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 746,45* | € 960,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|