Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLIT 458810 Kunststoffkoffer DinoPlus L225xB275xH155 mm ABS 1 Griff schwarz 6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLIT 458810 Kunststoffkoffer DinoPlus L225xB275xH155 mm ABS 1 Griff schwarz 6 l
ALLIT 458810 Kunststoffkoffer DinoPlus L225xB275xH155 mm ABS 1 Griff schwarz 6 l
Artikel-Nr.:
     1955B-39976709022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     458810
EAN/GTIN:
     4005187588101
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Ku.-Koffer DinoPlus L225xB275xH155mm ABS 1 Griff schwarz 6l ALLIT ideal für Messinstrumente, Kameras, Geräte, Camping, Angeln · solides, widerstandsfähiges Gehäuse für optimalen Schutz · staub- und wasserdichter Schutzkoffer gem. Schutzklasse IP67 · zweistufiger SicherheitsverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: 1 Griff· Innenhöhe: 140mm· Innenlänge: 225mm· Innenbreite: 250mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21100101
HerstellerNr:
458810
Werksnummer:
9000448401
Länge netto mm:
275,00
Breite netto mm:
225,00
Höhe netto mm:
155,00
Gewicht netto Kg:
1,395000
Gewicht brutto Kg:
1,395000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kunststoffkoffer
Ausfuehrung:
schwarz 6 l
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 40,13*
€ 50,62*
1
€ 5,50*
ab € 39,12*
€ 50,62*
1 Tag
13
1
€ 5,50*
ab € 42,20*
€ 53,27*
1 Tag
10
1
€ 5,59*
ab € 43,71*
€ 54,87*
Lager 1955
13
1
€ 5,99*
ab € 46,93*
€ 58,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
458891
ab € 5,60*
Zubehör
Allit
458890
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.