Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLIT 458800 Kunststoffkoffer DinoPlus L180xB225xH85 mm ABS Schultergurt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLIT 458800 Kunststoffkoffer DinoPlus L180xB225xH85 mm ABS Schultergurt schwarz
ALLIT 458800 Kunststoffkoffer DinoPlus L180xB225xH85 mm ABS Schultergurt schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976709021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     458800
EAN/GTIN:
     4005187588002
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Schultergurt
Tragegurt
Ku.-Koffer DinoPlus L180xB225xH85mm ABS Schultergurt schwarz 2,1l ALLIT ideal für Messinstrumente, Kameras, Geräte, Camping, Angeln · solides, widerstandsfähiges Gehäuse für optimalen Schutz · staub- und wasserdichter Schutzkoffer gem. Schutzklasse IP67 · zweistufiger SicherheitsverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Schultergurt· Innenhöhe: 85mm· Innenlänge: 145mm· Innenbreite: 210mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21100101
HerstellerNr:
458800
Werksnummer:
9000448400
Länge netto mm:
180,00
Breite netto mm:
225,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
0,585000
Gewicht brutto Kg:
0,585000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kunststoffkoffer
Ausfuehrung:
schwarz 2,1 l
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 24,92*
€ 32,91*
1
€ 4,00*
ab € 26,36*
€ 34,68*
1 Tag
2
1
€ 5,50*
ab € 27,57*
€ 35,21*
1 Tag
2
2
Frei Haus
ab € 27,60*
€ 37,52*
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 30,38*
€ 38,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
458891
ab € 5,60*
Zubehör
Allit
458890
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.