Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT UV0610007010 Brauseschlauch chrom 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT UV0610007010 Brauseschlauch chrom 1600 mm
DURAVIT UV0610007010 Brauseschlauch chrom 1600 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976708219
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     UV0610007010
EAN/GTIN:
     4063382938251
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
brauseschlauch 160 cm
brauseschlauch
Duravit Brauseschlauch chrom 1600mm Duravit Brauseschlauch Chrom Hochglanz - UV0610007010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UV0610007010
Werksnummer:
8001723940
Länge netto mm:
1600,00
Breite netto mm:
23,00
Höhe netto mm:
23,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Brauseschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,04*
€ 16,78*
€ 5,95*
ab € 13,31*
€ 18,37*
1 Tag
19
€ 5,90*
ab € 21,69*
€ 28,86*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duravit
UV0652015010
ab € 18,25*
Sonstiges
Grohe
27265000
ab € 19,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.