| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976679202 Herst.-Nr.: 39598000 EAN/GTIN: 4005176527517 |
| |
|
| | |
| Grohe WC-Element RAPID SLX 3-in-1-Set Spülk. GDX 6 l SS-Set für WC 1,13 m Bauhöhe · mit Rapid SLX Element für WC (39596000) inkl. Stromanschluss (Klemmdose) · Rapid SL Wandwinkel (3855800M) · mit Spülstromdrossel Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung Anschluss Leitungswasser: 1/2 Zoll · Achsenmaß WC-Befestigung: Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 39598000 | Werksnummer: | 6001013857 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | WC-Element |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 186,06* | € 227,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 188,03* | € 228,26* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 194,20* | € 235,20* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,66* | € 248,46* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,13* | € 249,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|