Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA EGW28 E50Y Anlaufscheiben Innen-Ø 28 mm Außen-Ø 48 mm Breite 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA EGW28 E50Y Anlaufscheiben Innen-Ø 28 mm Außen-Ø 48 mm Breite 1,5 mm
INA EGW28 E50Y Anlaufscheiben Innen-Ø 28 mm Außen-Ø 48 mm Breite 1,5 mm
INA EGW28 E50Y Anlaufscheiben Innen-Ø 28 mm Außen-Ø 48 mm Breite 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592250
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGW28
EAN/GTIN:
     4012802757972
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
Trockengleitlager
anlaufscheibe ina
trockengleitlager
Anlaufscheiben EGW28 E50Y ID 28mm AD 48mm B.1,5mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
EGW28
Werksnummer:
10190262
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,000010
Gewicht brutto Kg:
0,000010
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Anlaufscheiben
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 2,99*
5 Tage
200
1
€ 10,00*
ab € 2,17*
€ 3,23*
1 Tag
200
1
€ 4,90*
ab € 2,27*
€ 3,37*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 3,11*
€ 4,57*
Lager 1955
200
1
€ 5,99*
ab € 124,41*
€ 150,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.