Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG HCS7020-C-T-P4S-UL SPINDELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG HCS7020-C-T-P4S-UL SPINDELLAGER
FAG HCS7020-C-T-P4S-UL SPINDELLAGER
FAG HCS7020-C-T-P4S-UL SPINDELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976591951
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HCS7020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG HCS7020-C-T-P4S-UL SPINDELLAGER
Innen 100 mm
Außen 150 mm
Breite 24 mm
Gewicht 128 kg
EAN 4012801483445
Material der Wälzkörper Si3N4, Siliziumnitrid (Keramik)
Ausführung Hochgeschwindigkeitslager
Schmierung Hochtemperaturfett
Stromisolierung Isolierung durch Keramikkugeln
Druckwinkel 15 Grad
Vorspannung leichte Vorspannung
Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Anordnung einzelnes Universallager
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Käfig Hartgewebekäfig
Kugelreihen einreihiges Lager
Dichtung beidseitig berührungsfreie Dichtung

FAG HCS7020-C-T-P4S-UL SPINDELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HCS7020
Werksnummer:
10189342
Gewicht netto Kg:
1,280000
Gewicht brutto Kg:
1,280000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 59.690,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.