Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG HCS7002 ETP4SUL Spindellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 32 mm Breite9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG HCS7002 ETP4SUL Spindellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 32 mm Breite9 mm
FAG HCS7002 ETP4SUL Spindellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 32 mm Breite9 mm
FAG HCS7002 ETP4SUL Spindellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 32 mm Breite9 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976591932
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HCS7002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG HCS7002 ETP4SUL Spindellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 32 mm Breite9 mm
Innen 15 mm
Außen 32 mm
Breite 9 mm
Gewicht 0,035 kg
EAN 4012801482899
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Material der Wälzkörper Si3N4, Siliziumnitrid (Keramik)
Ausführung Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel 25 Grad
Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Anordnung einzelnes Universallager
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Käfig Hartgewebekäfig
Schmierung Hochtemperaturfett
Stromisolierung Isolierung durch Keramikkugeln
Vorspannung leichte Vorspannung
Kugelreihen einreihiges Lager
Dichtung beidseitig berührungsfreie Dichtung
Material Standard-Wälzlagerstahl

Spindellager HCS7002 ETP4SUL ID 15mm AD 32mm Breite9mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P4 bzw. ABEC 7, Laufgenauigkeit P2 bzw. ABEC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HCS7002
Werksnummer:
10189296
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,035000
Gewicht brutto Kg:
0,035000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spindellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12.588,62*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.781,61*
€ 15.210,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.718,33*
€ 15.134,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.588,62*
€ 14.980,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.