Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7603020-2RS-TVH AXIAL-SCHRÄGKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7603020-2RS-TVH AXIAL-SCHRÄGKUGELLAGER
FAG 7603020-2RS-TVH AXIAL-SCHRÄGKUGELLAGER
FAG 7603020-2RS-TVH AXIAL-SCHRÄGKUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976591804
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7603020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axialschrägkugellager fag
axial schrägkugellager
FAG 7603020-2RS-TVH AXIAL-SCHRÄGKUGELLAGER
Innen 20 mm
Außen 52 mm
Breite 15 mm
Gewicht 0,174 kg
EAN 4026677830210
Toleranzklasse Sondertoleranzen
Befestigung ohne Befestigungsbohrungen
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Artikelumfang einzelnes Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Käfig Polyamidkäfig
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Wirkrichtung einseitig wirkend
Druckwinkel 60 Grad

FAG 7603020-2RS-TVH AXIAL-SCHRÄGKUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7603020
Werksnummer:
10188905
Länge netto mm:
0,07
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,174000
Gewicht brutto Kg:
0,174000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Schrägkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.