Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIESEL L/JUNIOR100 B Parallelschraubstock Junior Backenbreite 100 mm Spannweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIESEL L/JUNIOR100 B Parallelschraubstock Junior Backenbreite 100 mm Spannweite
KIESEL L/JUNIOR100 B Parallelschraubstock Junior Backenbreite 100 mm Spannweite
KIESEL L/JUNIOR100 B Parallelschraubstock Junior Backenbreite 100 mm Spannweite
Artikel-Nr.:
     1955B-39976588916
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     L/JUNIOR100 B
EAN/GTIN:
     4250157126115
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
KIESEL L/JUNIOR100 B Parallelschraubstock Junior Backenbreite 100 mm Spannweite schwere, robuste Ausführung aus Grauguss GG 25 · höchste Spanngenauigkeit durch lange und präzise Schwalbenschwanzführung · verdeckte und gegen Schmutz geschützte Trapezgewindespindel · wechsel- und umwendbare Stahlbacken · nach hinten öffnend · angegossene Rohrspannbacken · besonders geeignet für Arbeiten, die eine exakte und besonders präzise Spannung des Werkstückes erforderlich machen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 14kg · Bohrungs-Ø: 16-75mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21020603
HerstellerNr:
L/JUNIOR100 B
Werksnummer:
4000830655
Länge netto mm:
370,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
13,735000
Gewicht brutto Kg:
13,735000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Backenbreite 100 mm Spannweite 140 mm
Produktart:
Parallelschraubstock
Ausfuehrung:
Spanntiefe 126 mm Grauguss
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,42*
€ 236,43*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,94*
€ 239,88*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 206,77*
€ 242,42*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 208,48*
€ 243,27*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 215,77*
€ 251,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,45*
€ 299,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,23*
€ 288,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,46*
€ 268,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,04*
€ 265,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,77*
€ 256,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kiesel
DL/L/JR B 125
ab € 223,29*
Sonstiges
Kiesel
DL/L/JR B 150
ab € 223,47*
Sonstiges
Kiesel
DT/L/JR 100 B
ab € 108,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.