| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976555911 Herst.-Nr.: 56057670 EAN/GTIN: 4059625351598 |
| |
|
| | |
| HG Wandnische XtraStoris Original mit Rahmen 300x150x100mm mattschwarz aus Edelstahl · mit Installationsset aus Polystyrol (PS) und Dichtungsset · Anwendungsbereich: Neubau · Sanierung · speziell für die Anwendung im Nassbereich · Wandtyp: Trockenbau · Nassbau Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 56057670 | Werksnummer: | 6000699216 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Wandnische XtraStoris Original | Ausfuehrung: | 300 x 150 x 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 252,03* | € 300,16* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 258,83* | € 307,23* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 271,96* | € 328,15* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,39* | € 334,80* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,97* | € 336,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|