Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 50001700 HG Ablaufgarnitur für Waschbecken mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 50001700 HG Ablaufgarnitur für Waschbecken mattweiß
HANSGROHE 50001700 HG Ablaufgarnitur für Waschbecken mattweiß
HANSGROHE 50001700 HG Ablaufgarnitur für Waschbecken mattweiß
Artikel-Nr.:
     1955B-39976555773
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     50001700
EAN/GTIN:
     4059625324967
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
ablaufarmatur waschbecken
ablaufarmatur
HG Ablaufgarnitur für Waschbecken mattweiß nicht verschließbares Ventil · für Becken ohne Überlauf · Messing · Ablaufstopfenmaterial Messing · Anschlussgröße G 1 1/4" Weitere technische Eigenschaften: · Geruchverschlussanschluss: 1 1/4Zoll · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
50001700
Werksnummer:
6000699078
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,220000
Gewicht brutto Kg:
0,220000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
HG Ablaufgarnitur
Ausfuehrung:
mattweiß
Weitere Suchbegriffe: ablaufarmatur hansgrohe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,59*
€ 50,69*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 39,31*
€ 51,35*
1
€ 5,95*
ab € 39,53*
€ 51,50*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 39,85*
€ 52,27*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 40,20*
€ 55,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.