| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976555030 Herst.-Nr.: S8808AA EAN/GTIN: 5017830411307 |
| |
|
| | |
| IDS Push-Open-Ablaufgarnitur für Waschtisch, mit ÜL chrom SchaftventilSerie: SerienübergreifendHersteller: Ideal StandardProdukt geeignet für: WaschtischMit Ablaufabdeckung (Metall) in ChromFarbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtGewicht: 0,350 kgArtikel-Nr.: S8808AA Weitere technische Eigenscha Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | S8808AA | Werksnummer: | 6000696175 | Länge netto mm: | 115,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,290000 | Gewicht brutto Kg: | 0,290000 | Ursprungsland: | GB | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Push-Open-Ablaufgarnitur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 42,91* | € 56,91* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 43,28* | € 56,93* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,54* | € 59,75* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,33* | € 63,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|