| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976524728 Herst.-Nr.: 0360010 EAN/GTIN: 4250108813385 |
| |
|
| | |
| SÖHNGEN 0360010 SÖHNGEN® Verbandkasten Nachfüllset Verwaltung Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. Weitere Informationen: | | eClassID: | 40020301 | HerstellerNr: | 0360010 | Werksnummer: | 9199141687 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Verbandkasten Nachfüllset SPEZIAL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroverbandkoffer, Office Verbandkasten, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebsverbandkasten din 13157 söhngen, söhngen verbandkasten, verbandkasten en 13157 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 80,57* | € 101,37* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,33* | € 103,37* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 94,06* | € 114,40* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 114,04* | € 138,02* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 116,66* | € 142,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|