Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Korrekturroller 0335 nachfüllbar 5mmx12m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Korrekturroller 0335 nachfüllbar 5mmx12m
Soennecken Korrekturroller 0335 nachfüllbar 5mmx12m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976521647
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     0335
EAN/GTIN:
     4003630022790
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 5mm 12m
SOENNECKEN 0335 Soennecken Korrekturroller 5 mm x 12 m (B x L) keine seitliche A Reißfestes PET-Band · ohne Schlaufen ziehen - abrollbar bis zum letzten Millimeter. Sofortiges und besonders sauberes Überschreiben.
Weitere Informationen:
eClassID:
24242502
HerstellerNr:
0335
Werksnummer:
9199126407
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Korrekturroller
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,53*
€ 2,94*
3 Tage
1513
1
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 3,06*
4 Tage
5251
25
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,09*
Lager 1955
5145
1
€ 5,99*
ab € 2,83*
€ 4,83*
5 Tage
5251
1
€ 6,95*
ab € 2,84*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kores
KR84424
ab € 1,26*
Ähnlich
Henkel
PRR6H
ab € 2,43*
Ähnlich
Henkel
PRR4H
ab € 2,31*
Ähnlich
BIC
8290362
ab € 1,62*
Ähnlich
BIC
8794242
ab € 1,65*
Ähnlich
tesa
59880-00005-05
ab € 2,41*
Ähnlich
tesa
59840-00005-05
ab € 2,27*
Ähnlich
Tombow
CT-YX4
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.