| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976519168 Herst.-Nr.: 6265362 EAN/GTIN: 4036351308775 |
| |
|
| | |
| Unicraft 6265362 Wandventilator 610-2 WV - Direkt angetriebener Motor mit Kupfer-Wicklung
- Drei Hochleistungslüfterblätter aus ausgewuchtetem Stahl
- Lüfterwinkel in zwei Achsen einfach einstellbar
- Pulverbeschichtetes Schutzgitter
- Inklusive Wandhalterung
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6265362 | Werksnummer: | 6265362 | Länge netto mm: | 680,00 | Breite netto mm: | 175,00 | Höhe netto mm: | 865,00 | Gewicht netto Kg: | 11,620000 | Gewicht brutto Kg: | 14,100000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 130,06* | € 162,34* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,51* | € 162,37* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,22* | € 166,90* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,92* | € 209,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|