| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976519012 Herst.-Nr.: 6171901 EAN/GTIN: 4036351231271 |
| |
|
| | |
| Unicraft 6171901 Trägerklemme TK 1 - Zentraler Spindelmechanismus zur einfachen Befestigung am Träger mit festem, sicherem Sitz
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6171901 | Werksnummer: | 6171901 | Länge netto mm: | 170,00 | Breite netto mm: | 95,00 | Höhe netto mm: | 430,00 | Gewicht netto Kg: | 3,800000 | Gewicht brutto Kg: | 5,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 30,28* | € 40,27* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,30* | € 40,30* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,47* | € 55,32* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,64* | € 56,95* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,73* | € 64,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|