Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7093-1 3 Stahl 200 HV gal Zn DiSP+S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7093-1 3 Stahl 200 HV gal Zn DiSP+S
Unterlegscheibe ISO 7093-1 3 Stahl 200 HV gal Zn DiSP+S
Artikel-Nr.:
     1955B-39976512241
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     7,09308E+13
EAN/GTIN:
     4051427399624
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Unterlegscheibe ISO 7093-1 3 Stahl 200 HV gal Zn DiSP+S 1000 Stück ISO 7093-1 Stahl 200 HV galv. verz. 8 DiSP + S Flache Scheiben · große Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 3 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07093.077· Normart: ISO 7093· Oberfläche: galv. verz. 8 DiSP + S
Weitere Informationen:
eClassID:
23090101
HerstellerNr:
7,09308E+13
Werksnummer:
8000738344
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3
Norm:
ISO 7093-1
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 200 HV gal Zn DiSP+S
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0114*
€ 0,0164*
Lager 1955
31000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0121*
€ 0,0164*
4 Tage
21700
1000
€ 5,59*
ab € 0,0127*
€ 0,0172*
9 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0132*
€ 0,018*
15 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0143*
€ 0,0193*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0121*
€ 0,0144
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 16,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.