Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6926 m.Klemmteil/Flansch M 10 SW16 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 6926 m.Klemmteil/Flansch M 10 SW16 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter DIN 6926 m.Klemmteil/Flansch M 10 SW16 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511438
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     6,92681E+13
EAN/GTIN:
     4051426169433
Suchbegriffe:
DIN 6926
DIN 6926 Mutter
DIN 6926 Sechskantmutter
DIN 6926 Sicherungsmutter
Sechskantmutter DIN 6926 Klemmteil/Flansch M10 SW16 8 galv.verz. 100St. DIN 6926 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch · mit nichtmetallischem Einsatz - Abmessung: M 10 SW16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06926.810· Normart: DIN 6926
Weitere Informationen:
eClassID:
23110705
HerstellerNr:
6,92681E+13
Werksnummer:
8000641545
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 SW16
Norm:
DIN 6926 m.Klemmteil/Flansch
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,1617*
€ 0,2312*
Lager 1955
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,176*
€ 0,2377*
4 Tage
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,1808*
€ 0,2408*
11 Tage
unbekannt
100
€ 7,99*
ab € 0,1886*
€ 0,2486*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2023*
€ 0,2723*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2377*
€ 0,28286
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2269*
€ 0,27001
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.