Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprengring DIN 9926 18 Federstahl Runddraht Diverse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprengring DIN 9926 18 Federstahl Runddraht Diverse
Sprengring DIN 9926 18 Federstahl Runddraht Diverse
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510406
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,926E+13
EAN/GTIN:
     4051427214972
Suchbegriffe:
DIN 9926
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Sprengring DIN 9926 18 Federstahl Runddraht 2000 Stück DIN 9926 Federstahl Runddraht-Sprengringe für Bohrungen - Abmessung: 18 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 18mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 09926.000· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
23090101
HerstellerNr:
9,926E+13
Werksnummer:
8000593503
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
18
Norm:
DIN 9926
Produktart:
Sprengring
Ausfuehrung:
Federstahl Runddraht
Weitere Suchbegriffe: din7993 federstahl, din 9926, sprengring rb
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4000
2000
Frei Haus
ab € 0,0746*
€ 0,0935*
Lager 1955
4000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0814*
€ 0,0966*
4 Tage
2800
2000
€ 5,59*
ab € 0,0838*
€ 0,0985*
4 Tage
4000
2000
€ 7,99*
ab € 0,0877*
€ 0,1026*
15 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0939*
€ 0,1096*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 193,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.