Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

070469270080020 Senkschraube ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PZ M 8 x 20 -Z A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
070469270080020 Senkschraube ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PZ M 8 x 20 -Z A 2
070469270080020 Senkschraube ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PZ M 8 x 20 -Z A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-39976508935
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     7,04693E+13
EAN/GTIN:
     4051426707802
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube ISO 7046-2 PZ M8x 20-Z A 2 100 Stück ISO 7046-2 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 8 x 20 -Z VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07046.927· Normart: ISO 7046· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23110103
HerstellerNr:
7,04693E+13
Werksnummer:
8000244592
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 20 -Z
Norm:
ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4800
100
€ 4,30*
ab € 0,1248*
€ 0,1815*
Lager 1955
4800
100
€ 5,99*
ab € 0,1399*
€ 0,1923*
1
€ 5,90*
ab € 0,1211*
€ 0,1931*
4 Tage
3360
100
€ 5,59*
ab € 0,1429*
€ 0,1979*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1493*
€ 0,2073*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1923*
€ 0,22884
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1916*
€ 0,228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1709*
€ 0,20337
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.