Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020099400040010 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 4 x 10 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020099400040010 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 4 x 10 A 4
020099400040010 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 4 x 10 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976508769
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     2,00994E+13
EAN/GTIN:
     4051426694096
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M4x 10 A 4 1000 Stück ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.940· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23110103
HerstellerNr:
2,00994E+13
Werksnummer:
8000244141
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 10
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0187*
€ 0,0266*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0243*
€ 0,0323*
Lager 1955
6000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0302*
€ 0,0394*
3 Tage
4200
1000
€ 5,59*
ab € 0,031*
€ 0,0401*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0323*
€ 0,0419*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 39,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.