Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020094100080018 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 8 x 18 4.8 galvanisch verzink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020094100080018 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 8 x 18 4.8 galvanisch verzink
020094100080018 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 8 x 18 4.8 galvanisch verzink
Artikel-Nr.:
     1955B-39976508723
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020094100080018
EAN/GTIN:
     4051426680617
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M8x 18 4.8 galv.verz. 500 Stück ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 18 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.410· Normart: ISO 2009· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
23110103
HerstellerNr:
020094100080018
Werksnummer:
8000244014
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 18
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0428*
€ 0,0607*
Lager 1955
4500
500
€ 5,99*
ab € 0,0467*
€ 0,063*
3 Tage
3150
500
€ 5,59*
ab € 0,048*
€ 0,0647*
10 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0505*
€ 0,0675*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0581*
€ 0,0777*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.