Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020094000040060 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 4 x 60 4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020094000040060 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 4 x 60 4.8
020094000040060 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 4 x 60 4.8
Artikel-Nr.:
     1955B-39976508705
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     2,0094E+13
EAN/GTIN:
     4051426674234
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M4x 60 4.8 500 Stück ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 60 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.400· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23110103
HerstellerNr:
2,0094E+13
Werksnummer:
8000243955
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 60
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0189*
€ 0,0287*
3 Tage
49500
500
€ 4,30*
ab € 0,0199*
€ 0,0291*
1
€ 5,90*
ab € 0,021*
€ 0,0327*
Lager 1955
49500
500
€ 5,99*
ab € 0,0266*
€ 0,0366*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,027*
€ 0,0374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 18,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.