| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976503706 Herst.-Nr.: 243990111 EAN/GTIN: 4025416303404 |
|
|
| | |
| GE ONE Designabdeckung für Wand-WC weiß Designabdeckung für Geberit ONE Wand-WCFarbe / Oberfläche · Farbe: weiß-alpin Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Datum 01112021· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 243990111 | Werksnummer: | 6001005611 | Länge netto mm: | 43,00 | Breite netto mm: | 251,00 | Höhe netto mm: | 38,00 | Ursprungsland: | SI | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | GE Geberit ONE Designabdeckung | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,75* | € 20,38* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,88* | € 22,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,94* | € 23,35* | | | | | 19 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,92* | € 23,45* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 22,05* | € 30,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|