Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rofa 2652430 Bundhose teilw. 2-lagig 2430 Bundhose teilw. 2-lagig 2430, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955B-39976498019
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2652430
EAN/GTIN:
     4057121628411
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
rofa 2652430 Bundhose teilw. 2-lagig 2430 Bundhose teilw. 2-lagig 2430, Größe 52, Farbe 487-anthrazit-leuchtgelb 487-anthrazit-leuchtgelb

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, Vorderhose 2-lagig

Material: Material 265a, 1. Lage:Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR, 2.Lage: Gewebe 360, , Köper, 65% Baumwolle, 35% Polyester, 250 g/qm, FR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2652430
Werksnummer:
2652430_52_487-ANTHRAZIT-LEUCHTGELB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
52
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 1
Material:
Material 265a, 1. Lage:Gewebe 265, Satin
Ausfuehrung:
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 109,28*
€ 140,32*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,46*
€ 157,97*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.