Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH 2608000690 Zwischenscheibe 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BOSCH 2608000690 Zwischenscheibe 150 mm
BOSCH 2608000690 Zwischenscheibe 150 mm
BOSCH 2608000690 Zwischenscheibe 150 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976454825
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     8000461784
EAN/GTIN:
     3165140968416
Suchbegriffe:
Haftzwischenscheibe
haftzwischenscheibe bosch
haftzwischenscheibe
Zwischenscheibe 150mm BOSCH für Exzenterschleifer · verlängert die Lebensdauer des Stütztellers · als starke Schutzlage mit Klettverschluss optimiert sie die Haftung zwischen der Schleifscheibe und dem Stützteller · besonders bei schwerer Last und Arbeiten mit starker Beanspruchung
Weitere Informationen:
eClassID:
21011390
HerstellerNr:
8000461784
Werksnummer:
8000461784
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,025000
Gewicht brutto Kg:
0,025000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
150 mm
Produktart:
Zwischenscheibe
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 6,93*
3 Tage
1
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 5,03*
€ 7,05*
Lager 1955
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,05*
€ 7,09*
4 Tage
202
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,12*
€ 7,16*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,18*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.