| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976453079 Herst.-Nr.: 23895001 EAN/GTIN: 4005176554902 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhand-Waschtischbatterie BAUEDGE 1/2Zoll S-Sz KS-PO WA Sav 5,7 l/min chr Einlochmontage · Bedienungshebel aus Metall · Longlife 28 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · Zero getrennte innenliegende Wasserwege · Schnell-Montage-System · glatter Körper · flexible Anschlussschläuche Weitere Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 23895001 | Werksnummer: | 6000695733 | Länge netto mm: | 383,00 | Breite netto mm: | 160,00 | Höhe netto mm: | 73,00 | Gewicht netto Kg: | 1,514000 | Gewicht brutto Kg: | 1,514000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | EH-Waschtischbatterie | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,08* | € 65,14* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 50,53* | € 65,43* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,37* | € 66,12* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 51,29* | € 68,70* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 53,78* | € 69,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|