| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976453043 Herst.-Nr.: 23886001 EAN/GTIN: 4005176554247 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhand-Waschtischbatterie BAULOOP 1/2Zoll MSz KS-PO Wa Saving 5,7 l/min c Einlochmontage · Bedienungshebel aus Metall · LongLife 28 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · Zero getrennte innenliegende Wasserwege · Schnell-Montage-System · glatter Körper · flexible Anschlussschläuche Weitere Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 23886001 | Werksnummer: | 6000695697 | Länge netto mm: | 549,00 | Breite netto mm: | 176,00 | Höhe netto mm: | 74,00 | Gewicht netto Kg: | 1,666000 | Gewicht brutto Kg: | 1,666000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | EH-Waschtischbatterie | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,75* | € 77,32* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 61,05* | € 77,69* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,90* | € 78,52* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 61,31* | € 80,29* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 65,03* | € 82,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|