Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF 70UHS25 .A25.0/I.L SPINDELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF 70UHS25 .A25.0/I.L SPINDELLAGER
UKF 70UHS25 .A25.0/I.L SPINDELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976449881
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     70UHS25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
ukf spindellager
spindellager
UKF 70UHS25 .A25.0/I.L SPINDELLAGER
Innen 25 mm
Außen 47 mm
Breite 12 mm
Gewicht 0,08 kg
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Käfig Hartgewebekäfig
Dichtung keine, offenes Lager
Anordnung einzelnes Universallager
Schmierung konserviert
Ausführung Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel 25 Grad
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse des Innenrings genauer als P2 bzw. ABEC 9
Toleranzklasse des Außenrings genauer als P4 bzw. ABEC 7
Vorspannung leichte Vorspannung
Temperaturbereich -40 bis 110 °C
Kugelreihen einreihiges Lager
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl

UKF 70UHS25 .A25.0/I.L SPINDELLAGER Spindellager sind einreihige Schrägkugellager, bestehend aus massiven Außen- und Innenringen und Kugelkränzen mit Massiv- Fensterkäfigen. Sie sind nicht zerlegbar. Die Lager gibt es offen und abgedichtet.Spindellager haben eingeengte Toleranzen. Sie eignen sich besonders für Lagerungen mit höchsten Anforderungen an die Führungsgenauigkeit und Drehzahleignung. Bestens bewährt haben sie sich zur Lagerung der Spindeln bei Werkzeugmaschinen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
70UHS25
Werksnummer:
10183177
Länge netto mm:
0,05
Breite netto mm:
0,05
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spindellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.