Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 6216 DDU RILLENKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 6216 DDU RILLENKUGELLAGER
NSK 6216 DDU RILLENKUGELLAGER
NSK 6216 DDU RILLENKUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976446875
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager nsk
din 625
NSK 6216 DDU RILLENKUGELLAGER
Innen 80 mm
Außen 140 mm
Breite 26 mm
Gewicht 141 kg
Außenring ohne Flansch/Nut
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

NSK 6216 DDU RILLENKUGELLAGER Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6216
Werksnummer:
10092834
Gewicht netto Kg:
1,410000
Gewicht brutto Kg:
1,410000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 3.957,83*
€ 4.004,86*
Lager 1955
19
1
Frei Haus
ab € 4.025,25*
€ 4.187,32*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.187,32*
€ 4.982,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.132,35*
€ 4.917,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.052,07*
€ 4.821,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.025,25*
€ 4.790,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.