| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976412280 Herst.-Nr.: 5900004 EAN/GTIN: 4036351000273 |
| |
|
| | |
| Holzstar 5900004 Materialständer - Materialständer universell einsetzbar für Bandsägen, Kreissägen, Holzbearbeitungsmaschinen
- Optimal zur Auflage von langen, sperrigen oder schweren Werkstücken zur Zu- oder Abfuhr
- Klappbare Ausführung, dadurch besonders platzsparend und leicht zu transportieren
- Stufenlos höhenverstellbar
MS 1 K- Mit Kugelauflage für z. B. Platten
- Auch seitliche Bewegungen sind möglich
MS 1 R- Mit Rollenauflage
- Stabile verzinkte Stahlrollen
MS 3 R- Mit Rollenauflage und Handgriff zur Schnellverstellung
- Statische Stützlast max.:
- Niedrigste Position: 90 kg
- Mittlere Position: 60 kg
- Höchste Position: 45 kg
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5900004 | Werksnummer: | 5900004 | Gewicht netto Kg: | 6,300000 | Gewicht brutto Kg: | 7,800000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ToolMachine | Ausfuehrung: | MS 1 K |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 42,15* | € 54,19* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,84* | € 54,27* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 54,89* | € 69,17* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 55,32* | € 71,90* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,21* | € 72,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|