| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976398574 Herst.-Nr.: 3201051 EAN/GTIN: 4030635038952 |
| |
|
| | |
| Optimum 3201051 Flachsenker-Satz - Nach Norm 373
- 6-teilig: für Schrauben M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 mm
- HSS
- Größen 6,5 x 3,2 mm / 8 x 4,3 mm / 10 x 5,3 mm /11 x 6,4 mm / 15 x 8,54 mm / 18 x 10,5 mm
- Gütegrad fein für Senkung von Schrauben und Muttern nach DIN 74
- Praktische OPTIMUM Kunststoffkassette
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3201051 | Werksnummer: | 3201051 | Länge netto mm: | 47,00 | Breite netto mm: | 102,00 | Höhe netto mm: | 145,00 | Gewicht netto Kg: | 0,440000 | Gewicht brutto Kg: | 0,840000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flachsenker-Satz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 53,40* | € 69,02* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,33* | € 69,04* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,65* | € 92,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|