| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976398409 Herst.-Nr.: 3060045 EAN/GTIN: 4030635016349 |
| |
|
| | |
| Optimum 3060045 Thermobohrer + Gewindeformer Thermobohrer Typ CUT - Für Buchsen ohne Kragen
- Geeignet für Aluminium, Buntmetall, Stahl und Edelstahl
- Hergestellt aus Vollhartmetall mit speziellem Polygonschliff
- Weitere Gewindegrößen verfügbar (auch in metrisch-fein und Rohrgewinde)
Gewindeformer - mit TiN Beschichtung und Schmiernuten
- Toleranz 6HX
- Form C
- Herkömmliche Werkzeugaufnahmen verwendbar
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3060045 | Werksnummer: | 3060045 | Länge netto mm: | 88,00 | Breite netto mm: | 88,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 0,030000 | Gewicht brutto Kg: | 0,060000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Thermobohrer + Gewindeformer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,35* | € 125,35* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,16* | € 126,36* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 101,59* | € 128,91* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,40* | € 150,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|