| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976398400 Herst.-Nr.: 3060030 EAN/GTIN: 4030635016318 |
| |
|
| | |
| Optimum 3060030 Thermobohrer + Gewindeformer Thermobohrer Typ FORM - Für Buchsen mit Kragen
- Geeignet für Aluminium, Buntmetall, Stahl und Edelstahl
- Hergestellt aus Vollhartmetall mit speziellem Polygonschliff
- Weitere Gewindegrößen verfügbar (auch in metrisch-fein und Rohrgewinde)
Gewindeformer - mit TiN Beschichtung und Schmiernuten
- Toleranz 6HX
- Form C
- Herkömmliche Werkzeugaufnahmen verwendbar
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3060030 | Werksnummer: | 3060030 | Länge netto mm: | 119,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 23,00 | Gewicht netto Kg: | 0,140000 | Gewicht brutto Kg: | 0,170000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Thermobohrer + Gewindeformer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,41* | € 134,66* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,58* | € 135,50* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 109,29* | € 138,69* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,51* | € 159,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|