Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rehm 1485220 Brenner-Set BK R-TIG 450 W/70 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rehm 1485220 Brenner-Set BK R-TIG 450 W/70 S
Rehm 1485220 Brenner-Set BK R-TIG 450 W/70 S
Artikel-Nr.:
     1955B-39976398238
Hersteller:
     Rehm Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     1485220
EAN/GTIN:
     4036351056935
Suchbegriffe:
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
wig-brenner 8m
wig-brenner
Rehm 1485220 Brenner-Set BK R-TIG 450 W/70 S
  • WIG Brenner R-TIG 12-260 W, 8 m
  • Massekabel 4 m, 70 mm²
  • Druckminderer 200 bar, 32 l/min
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1485220
Werksnummer:
1485220
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Brenner-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,50*
€ 496,67*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,57*
€ 496,69*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,67*
€ 591,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,05*
€ 590,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,76*
€ 528,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,01*
€ 520,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,50*
€ 506,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.