Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rehm 1464108 WIG Schweißbrenner, wassergekühlt CS410DD 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rehm 1464108 WIG Schweißbrenner, wassergekühlt CS410DD 8m
Rehm 1464108 WIG Schweißbrenner, wassergekühlt CS410DD 8m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976398135
Hersteller:
     Rehm Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     1464108
EAN/GTIN:
     4036351094395
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
wig-brenner 8m wassergekühlt
Rehm 1464108 WIG Schweißbrenner, wassergekühlt für TRANSTIG / INVERTIG
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1464108
Werksnummer:
1464108
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
258,00
Höhe netto mm:
328,00
Gewicht netto Kg:
5,300000
Gewicht brutto Kg:
5,300000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
WIG Schweißbrenner, wassergekühlt
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, rehm schweißbrenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,95*
€ 369,61*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,05*
€ 369,63*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,61*
€ 439,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,52*
€ 439,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,63*
€ 400,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,70*
€ 388,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,95*
€ 377,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.