Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rehm 1461804 WIG Schweißbrenner, wassergekühlt WP 18 SC DD 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rehm 1461804 WIG Schweißbrenner, wassergekühlt WP 18 SC DD 4m
Rehm 1461804 WIG Schweißbrenner, wassergekühlt WP 18 SC DD 4m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976398073
Hersteller:
     Rehm Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     1461804
EAN/GTIN:
     4036351093589
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
schweißbrenner 4m
Rehm 1461804 WIG Schweißbrenner, wassergekühlt für TRANSTIG / INVERTIG
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1461804
Werksnummer:
1461804
Gewicht netto Kg:
2,900000
Gewicht brutto Kg:
2,900000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
WIG Schweißbrenner, wassergekühlt
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, rehm schweißbrenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 227,43*
€ 275,35*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,40*
€ 275,37*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,35*
€ 327,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,88*
€ 324,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,09*
€ 308,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,71*
€ 282,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,43*
€ 270,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.