Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rehm 1053656 Punktgasdüse NW Ø 20,0 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rehm 1053656 Punktgasdüse NW Ø 20,0 mm
Rehm 1053656 Punktgasdüse NW Ø 20,0 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976397814
Hersteller:
     Rehm Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     1053656
EAN/GTIN:
     4036351065876
Suchbegriffe:
Punktgasdüse
punktgasdüse
Rehm 1053656 Punktgasdüse NW Ø 20,0 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1053656
Werksnummer:
1053656
Länge netto mm:
84,00
Breite netto mm:
26,00
Höhe netto mm:
26,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gasdüse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,24*
€ 168,01*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 134,80*
€ 168,88*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,88*
€ 200,9672
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,03*
€ 196,3857
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,36*
€ 189,6384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,94*
€ 181,9986
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,80*
€ 160,412
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.