Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießkanne 5 l anthrazit Kunststoff mit Brause


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gießkanne 5 l anthrazit Kunststoff mit Brause
Gießkanne 5 l anthrazit Kunststoff mit Brause
Artikel-Nr.:
     1955B-39976394452
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70200538
EAN/GTIN:
     4000150720267
Suchbegriffe:
Gießkanne
gießkanne 5l anthrazit
gießkanne
gießkanne 5l
Gießkanne 5 l anthrazit Kunststoff Kunststoff · mit Brause
Weitere Informationen:
eClassID:
21043006
HerstellerNr:
70200538
Werksnummer:
4000819686
Länge netto mm:
440,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
150,00
Gewicht netto Kg:
0,240000
Gewicht brutto Kg:
0,240000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
anthrazit
Groesse:
5 l
Produktart:
Gießkanne
Ausfuehrung:
anthrazit
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
1
€ 5,59*
ab € 2,80*
€ 4,34*
4 Tage
258
1
€ 5,99*
ab € 3,41*
€ 5,34*
Lager 1955
361
1
€ 5,99*
ab € 3,63*
€ 5,50*
4 Tage
344
1
€ 4,99*
ab € 3,68*
€ 5,56*
1
€ 7,95*
ab € 3,72*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
71200514
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.