Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießkanne 10 l anthrazit Kunststoff mit Brause


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gießkanne 10 l anthrazit Kunststoff mit Brause
Gießkanne 10 l anthrazit Kunststoff mit Brause
Artikel-Nr.:
     1955B-39976394450
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1,2007E+11
EAN/GTIN:
     4000150720090
Suchbegriffe:
Gießkanne
gießkanne 10 l anthrazit
gießkanne
gießkanne 10l
Gießkanne 10 l anthrazit Kunststoff Kunststoff · mit Brause
Weitere Informationen:
eClassID:
21043006
HerstellerNr:
1,2007E+11
Werksnummer:
4000819684
Länge netto mm:
570,00
Breite netto mm:
330,00
Höhe netto mm:
185,00
Gewicht netto Kg:
0,420000
Gewicht brutto Kg:
0,420000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
anthrazit
Groesse:
10 l
Produktart:
Gießkanne
Ausfuehrung:
anthrazit
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
215
1
€ 5,99*
ab € 5,57*
€ 7,91*
4 Tage
290
1
€ 4,99*
ab € 5,67*
€ 8,05*
Lager 1955
293
1
€ 5,99*
ab € 5,71*
€ 8,19*
1
€ 7,95*
ab € 5,85*
€ 8,61*
6 Tage
293
1
€ 5,50*
ab € 6,04*
€ 8,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
71201414
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.