| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976374102 Herst.-Nr.: 6681048 EAN/GTIN: 4030913977751 |
| |
|
| | |
| planam Stretchline 6681048 Gr.M Winterjacke anthrazit Eine zuverlässige wärmende Winterjacke für körperliche Arbeit. Die clevere Kombination aus Stretch und wärmender Wattierung macht diese Jacke zum leichten Begleiter mit uneingeschränkter Bewegungsfreiheit.ZusatzinformationSortimente PLANAM StretchlineFarbe anthrazitArtikelgruppe 6681Material Hauptgewebe:100 % Polyesterca. 65 g/m²Kontrastgewebe Softshell äußere Lage:100 % Polyesterca. 280 g/m²Kontrastgewebe Softshell innere Lage:100 % Polyesterca. 280 g/m²Wattierung:100 % Polyesterca. 180 g/m² Körper bzw. ca. 120 g/m² KragenFutter:100 % Polyesterca. 60 g/m²Design:Reflexelemente (erhöhen nicht die Sichtbarkeit)Extra 2 Seitentaschen mit gelbem Reißverschluss Brusttasche links mit gelbem Reißverschluss und Reflexapplikation Frontreißverschluss Kinnschutz aus Fleece Reflexbiesen im Vorder- und Rückenbereich Ärmel mit weichem Fleece gefüttert Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6681048 | Werksnummer: | 6681048 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | anthrazit | Produktart: | Winterjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 27,63* | € 37,56* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,81* | € 38,40* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,13* | € 38,57* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 29,36* | € 38,98* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 31,61* | € 41,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|