| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976374035 Herst.-Nr.: 6630068 EAN/GTIN: 4030913977300 |
| |
|
| | |
| planam Stretchline 6630068 Gr.4XL Weste schwarz Wer viel in Bewegung ist, wird diese leichte Weste nicht mehr missen wollen: Ihr vorteilhafter Schnitt und der 2-Wege-Stretch machen sie zum praktischen Allrounder für reibungsloses Arbeiten. Die Patten auf den Taschen schützen nicht nur Ihr Hab und Gut, sondern auch Werkstücke vor Kratzern.ZusatzinformationSortimente PLANAM StretchlineFarbe schwarzArtikelgruppe 6630Material Oberstoff:64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastanca. 265 g/m²Futter:96 % Polyester, 4 % Elastanca. 110 g/m²Design:Reflexelemente (erhöhen nicht die Sichtbarkeit)Extra 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und Patte mit Klett 2 Brusttaschen mit Patte und Klett Reflexapplikationen im Rückenbereich Frontreißverschluss mit Patte und Klett Stehkragen Kinnschutz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6630068 | Werksnummer: | 6630068 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Weste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,52* | € 29,82* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,53* | € 30,27* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,57* | € 30,49* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 22,67* | € 30,88* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,61* | € 33,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|