Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

planam Stretchline 6613050 Gr.50 Bundhose kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
planam Stretchline 6613050 Gr.50 Bundhose kornblau
planam Stretchline 6613050 Gr.50 Bundhose kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-39976373918
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6613050
EAN/GTIN:
     4030913976112
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
planam Stretchline 6613050 Gr.50 Bundhose kornblau Passend zur Bundjacke: Die Hose aus flexiblem Gewebe und mit dehnbarem Bund passt sich dem Träger ideal an, ohne einzuengen. In den großzügigen Taschen ist ausreichend Platz für Werkzeug, Stifte & Co.ZusatzinformationSortimente PLANAM StretchlineFarbe kornblauArtikelgruppe 6613Material Oberstoff:64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastanca. 265 g/m²Futter:96 % Polyester, 4 % Elastanca. 110 g/m²Design:Reflexelemente (erhöhen nicht die Sichtbarkeit)Extra 2 eingesetzte Beuteltaschen Oberschenkeltasche links mit Patte und aufgesetzter Tasche mit Reißverschluss Oberschenkeltasche rechts mit gelbem Reißverschluss 2 Gesäßtaschen Reißverschluss im Hosenschlitz Bund mit 5 Gürtelschlaufen und Jeansknopf Reflexapplikation an rechter Oberschenkeltasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6613050
Werksnummer:
6613050
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
kornblau
Groesse:
50
Produktart:
Bundhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,23*
€ 30,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,20*
€ 31,41*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,37*
€ 31,64*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,35*
€ 32,00*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,33*
€ 34,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6610024
ab € 22,21*
Ähnlich
Planam
6611024
ab € 22,23*
Ähnlich
Planam
6612024
ab € 22,19*
Ähnlich
Planam
6613024
ab € 22,15*
Ähnlich
Planam
6613025
ab € 22,27*
Ähnlich
Planam
6613026
ab € 22,11*
Ähnlich
Planam
6613027
ab € 22,23*
Ähnlich
Planam
6613028
ab € 22,16*
Ähnlich
Planam
6613029
ab € 22,15*
Ähnlich
Planam
6613042
ab € 22,16*
Ähnlich
Planam
6613044
ab € 22,12*
Ähnlich
Planam
6613046
ab € 22,16*
Ähnlich
Planam
6613048
ab € 22,21*
Ähnlich
Planam
6613052
ab € 22,17*
Ähnlich
Planam
6613054
ab € 22,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.