| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976347823 Herst.-Nr.: 6001000990 EAN/GTIN: 4014885399957 |
| |
|
| | |
| Hewi Dreifachhaken mit Gegenplatte für Platten über 15mm sand 70 mm hoch · Rosette Ø 50 mm · drehbar · zum Aufschrauben von unten mit 4 mm Senkschrauben · zum Durchschrauben von oben mit M4-Gewindeschrauben und Vierkantmuttern · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anza Weitere Informationen: | | eClassID: | 1303771320286 | HerstellerNr: | 6001000990 | Werksnummer: | 6001000990 | Länge netto mm: | 75,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,049000 | Gewicht brutto Kg: | 0,049000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | sand | Produktart: | Hewi Dreifachhaken mit Gegenplatte | Ausfuehrung: | sand |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,10* | € 12,71* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 9,40* | € 13,08* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,66* | € 13,49* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,07* | € 13,92* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,57* | € 34,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|