| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976347804 Herst.-Nr.: 6001000949 EAN/GTIN: 4014884994856 |
| |
|
| | |
| Hewi Dreifachhaken SERIE 477 70 hoch Rosette d= 50mm drehbar senfgelb zum Aufschrauben von unten mit 4 mm Senkschrauben · zum Durchschrauben von oben mit M4-Gewindeschrauben und Vierkantmuttern · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Haken: 3 · Ausführung Abdeckrosett Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037705618 | HerstellerNr: | 6001000949 | Werksnummer: | 6001000949 | Länge netto mm: | 75,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,039000 | Gewicht brutto Kg: | 0,039000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | senfgelb | Produktart: | Hewi Dreifachhaken SERIE 477 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,50* | ab € 9,19* | € 12,94* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,41* | € 13,23* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 9,65* | € 13,54* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,00* | € 13,97* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,75* | € 34,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|