| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976331290 Herst.-Nr.: 1450324 EAN/GTIN: 4036351013136 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1450324 WIG Schweißstab Aluminium Al Mg 3 Werkstoff Nr. 3.3536 DIN 1732- Schweißen von gewalztem und gegossenem Aluminium Magnesium-Legierungen
Preis pro kg / Verpackungseinheit 5 kg Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1450324 | Werksnummer: | 1450324 | Gewicht netto Kg: | 5,000000 | Gewicht brutto Kg: | 5,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Schweissstab |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 64,33* | € 81,95* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Kilogramm | € 5,99* | ab € 63,61* | € 83,54* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 82,43* | € 102,94* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Kilogramm | € 4,90* | ab € 80,67* | € 113,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|